サカノ繊維
ロングエプロン
仕様
ポケット付
サイズ
フリー
幅(cm)
92
混率(%)
綿100%
着丈(cm)
110
生地
カツラギ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00433073
-
ブラック
¥
5,650
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
00433082
-
ホワイト
¥
5,650
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください