超低温 特殊防寒服 ズボン

超低温 特殊防寒服 ズボン - スギヤマ超低温 特殊防寒服 ズボン - スギヤマ超低温 特殊防寒服 ズボン - スギヤマ超低温 特殊防寒服 ズボン - スギヤマ
(3件のレビュー)

-60℃対応タイプです。
冷凍冷蔵倉庫・冷凍船の庫内作業用に最適です。

機能防寒裾廻り(cm)36素材(表地)綿100%、(裏地)アクリル100%厚地キルティング内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00433204MB102M
24,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
00433213MB102L
24,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
00433222MB102LL
24,000
18,980
20,878(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
00433238MB1023L
25,000
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00433238
2022-01-12
用途: 庫内で作業
その他業種

室温5°くらいの場所できてみたが、寒い
書いてあるほど防寒性は良くない

対象商品 : 00433222
2020-07-27
用途: 業務用冷凍庫内作業
卸売・小売業

今までいろいろなメーカーのものを試してみましたが、こちらが一番暖かいとのことでした。
これから買い替えの際はこちらが定番になりそうです。

対象商品 : 00433213
2018-10-21
用途: まぐろの超低温冷凍庫内作業用
有限会社 山義卸売・小売業

素材も厚手で、豊洲市場-60℃冷凍庫内作業時も寒くならない。本格的な品物で、コストパーフォーマンスも良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする