EVAレインコート

EVAレインコート - アスカ商事EVAレインコート - アスカ商事
(4件のレビュー)
クリアサイズ(cm)120胸囲(cm)120総丈(cm)120適応身長(cm)160~180裄丈(cm)85TKG品番9-1524-0801TKG品番(2017)6-1364-0901内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00433317-
3,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-23
用途: 降雨時の屋外作業
サービス業

ビニール袋から出してチェックしたら レインコートとして一体物として作製してるのではないからパーツを熱溶着してるのだけどその溶着部より端材が二ヶ所位出ていた。よくよく見たら溶着不良でもないので小さいハサミで切り取りました~金属加工なら大げさに言えばバリ取りしてないように感じました→出荷時の検査基準この程度かと思います!誤解なきように 製品としては問題ないと思います。私のかねてからの持論はレインコートを買うなら台灣のあの環境で使用されている物が良いと…台灣のお土産で買いたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 00433317
2023-02-20
用途: 小雨時の外出と作業。
時松精米所

簡単に羽織れて使い勝手が良好、そのうえ安価なのが良い。
チョツトした雨にカッパの上下を着るのは面倒なので重宝します。顔が濡れる場合は傘を併用する事が多いです。

対象商品 : 00433317
2023-01-15
用途: 交通安全立哨
農・林・水産業

軽量で、疲労が少ない。コンパクトで持ち運びが容易。

対象商品 : 00433317
2018-07-11
用途: 雨天屋外作業して
運輸・通信業

ビニールの厚みがありしっかりしてて、破けづらく何回も繰り返して使ってます。
破けたら又購入します。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする