曜日別特売

電子式AZソフトシーラー (厚物ガゼット袋用)

電子式AZソフトシーラー (厚物ガゼット袋用) - 朝日産業(捕虫器・包装機器)

シール幅8ミリの上下加熱方式で、厚手袋、アルミ蒸着袋、ガゼット袋、紙などのラミネート袋に最適。
両手で袋を持ったまま、テーブルを押すだけでシールできます。
オールアルミ製ボディ。サビ・汚れが付きにくいです。

使用方法
1.袋の開口部両端を両手で持ち、ヒーター部に乗せます。
2.テーブルを押し下げると、上部押さえが降りて袋を挟みます。
3.ヒーターが自動的に入り、加熱シールされます。
トラスコ品番824-6621材質アルミ質量(kg)6.7電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×300×170シール長さ(mm)300シール幅(mm)8タイマー加熱/0~2.5秒RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-1543-0801TKG品番(2017)6-1373-0801内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00433633AZ300W
96,800
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Impulse AZ Sealer ( Dual-heating model ) made in Japan
卓上シーラー AZ-200W/AZ-300W (上下加熱式)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする