オープン工業
バッグシーラー
(1件のレビュー)
袋を差し込んで下げるだけの簡単口止め。テープ幅12mmまで使えます。
幅(mm)
220
高さ(mm)
142
奥行(mm)
72
適合テープ外径(Φmm)
最大/115
内容量
1個
注意
※テープは別売りです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合テープ幅(mm)
質量(g)
材質
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00433667
BS1150
220
800
鉄製
9-1555-0101
6-1375-0101
¥
3,200
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
00433676
BS1200
220
800
ステンレス
9-1555-0201
6-1375-0201
¥
4,200
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください