18-8テープカッター カッティングクリーン

18-8テープカッター カッティングクリーン - 吉本金属18-8テープカッター カッティングクリーン - 吉本金属
(2件のレビュー)

食品工場、スーパー等のバックヤードで活躍します。
ご使用後は殺菌保管庫で保管が出来ますのでとても 衛生的です。

材質(本体)18-8ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×65×110テープ種類大巻材質(底部)シリコンゴムTKG品番9-1555-0401TKG品番(2017)6-1375-0401繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※テープは別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00433728-
11,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00433728
2021-12-08
用途: 食品生産現場でのテープカット

他のレビューを見ると不安なコメントがあったので心配になってしまいましたが、コンパクトで安価なので思い切って一台購入!問題なく使用できるので、もう1台注文しました。

対象商品 : 00433728
2019-04-05
用途: 梱包シートの止め
アイ・ポーク株式会社製造業

食品工場なのでステンレスを推奨されてるので良かった。ただもう少し重量がほしい。テープを切る反動で台が動いてしまう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする