ハンドラベラーACE用ラベル賞味期限

ハンドラベラーACE用ラベル賞味期限 - 共和[輪ゴム・ゴムバンド]ハンドラベラーACE用ラベル賞味期限 - 共和[輪ゴム・ゴムバンド]
(3件のレビュー)
ラベル寸法(1枚)(mm)21.6×12材質質量(g)400表示内容賞味期限ラベル枚数(1巻当り)1000TKG品番9-1553-0202TKG品番(2017)6-1376-0202内容量1セット(1000枚×10巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00433904-
1,500
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00433904
2023-06-21
用途: 食品の賞味期限記入のため
一般社団法人ソレイユ医療・福祉・介護関連業

コーヒーの販売に際して、賞味期限を記入するため購入しました。
購入して、スタンプなら表示しやすく、手書きには少し使いにくいかな。
商品としては、満足しています。

対象商品 : 00433904
2022-05-24
用途: 納品の品に貼っています。
山盛屋坂本卸売・小売業

いつもながら、とてもセットもしやすく当店は何も云う事無しですね。

対象商品 : 00433904
2017-08-21
用途: 商品に貼付け
製造業

きれいに貼り付くので大変満足ですが、長期間保存した後の事ははまだわかりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする