共和[輪ゴム・ゴムバンド]
ハンドラベラーACE用ラベル消費期限
(1件のレビュー)
ラベル寸法(1枚)(mm)
21.6×12
材質
紙
質量(g)
400
表示内容
消費期限
ラベル枚数(1巻当り)
1000
TKG品番
9-1553-0203
TKG品番(2017)
6-1376-0203
内容量
1セット(1000枚×10巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00433913
-
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください