ジャパックス
規格袋 KSシリーズ
1枚ずつ取り出せる便利なパッケージ。
強度、透明度、開口性に優れ使い易さ抜群。
色
透明
種類
ポリ袋
入数(枚)
100
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ(号)
適合規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00434008
KS08
ポリエチレン
0.025
130
250
8
食品衛生法適合
¥
330
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
00434017
KS09
ポリエチレン
0.025
150
250
9
食品衛生法適合
¥
390
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
00434026
KS10
ポリエチレン
0.025
180
270
10
食品衛生法適合
¥
470
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
00434035
KS11
ポリエチレン
0.025
200
300
11
食品衛生法適合
¥
590
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
00434044
KS12
ポリエチレン
0.025
230
340
12
食品衛生法適合
¥
740
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
00434053
KS13
ポリエチレン
0.025
260
380
13
食品衛生法適合
¥
900
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
00434062
KS14
ポリエチレン
0.025
280
410
14
食品衛生法適合
¥
1,040
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
00434078
KS15
ポリエチレン
0.025
300
450
15
食品衛生法適合
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
00434087
KS16
ポリエチレン
0.025
340
480
16
食品衛生法適合
¥
1,370
¥
758
¥
834
(税込)
当日出荷
00434096
KS17
ポリエチレン
0.025
360
500
17
食品衛生法適合
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
00434105
KS18
ポリエチレン
0.025
380
530
18
食品衛生法適合
¥
1,680
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
00434114
KS19
ポリエチレン
0.025
400
550
19
食品衛生法適合
¥
1,800
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
00434123
KS20
ポリエチレン
0.025
460
600
20
食品衛生法適合
¥
2,230
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください