福助工業
ポリエチレン キッチンバッグ
魚・野菜・果物の保存に最適です。
材質
HDPE
色
半透明
種類
ポリ袋
入数(枚)
50
内容量
1袋(50枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
厚さ(mm)
材質
適合規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00434227
-
320
380
0.0095
HDPE
器具及び容器包装規格
¥
370
¥
359
¥
395
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00434236
-
250
350
0.0095
HDPE
器具及び容器包装規格
¥
290
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
00434245
-
180
270
-
HDPE
-
¥
180
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください