ジャパックス
テッシュタイプポリ袋 メガティッシュ
(1件のレビュー)
1枚ずつ簡単に取り出せるティッシュタイプのポリ袋。
コンパクトな箱入りだから狭い場所にもスッキリ収納。
色
半透明
種類
ポリ袋
入数(枚)
1000
内容量
1箱(1000枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ(号)
適合規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00434254
BH01
高密度ポリエチレン
0.01
200
300
11
食品衛生法適合
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
00434263
BH02
高密度ポリエチレン
0.01
230
340
12
食品衛生法適合
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
00434272
BH03
高密度ポリエチレン
0.01
260
380
13
食品衛生法適合
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください