タケックスクリーンBiz スプレー

タケックスクリーンBiz スプレー - タケックス・ラボ
(1件のレビュー)

モウソウチク抽出物の効果で幅広いウィルス・雑菌を除菌除去。
優れた抗菌持続力で揮発した後も除菌力を発揮。
水滴のある場所でも優れた抗菌・除菌効果を発揮。
手洗い場やトイレ、部屋の除菌・消臭にも使用できます。

商品タイプ本体成分95度発酵アルコール 51.0%、乳酸1.50%、モウソウチク抽出物1.00%、グリセリン脂肪酸エステル0.20%、乳酸Na0.05%、精製水46.25%種別スプレー(トリガー付)容量(mL)500主成分アルコール、モウソウチク抽出物アズワン品番8-4964-01TKG品番9-1557-0901TKG品番(2017)6-1386-0901内容量1個(500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00435058-
1,950
1,498
1,618(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-09-09
用途: 工場
合同酒精株式会社

食品・医療関係の工場では使用しているところが多いと思います。大変良い商品だと思います。こちらのボトルには詰め替え用も買っているので入れる時にどのくらい入ったかがわからないため上の方だけでも透明のところがあればよいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする