タケックスクリーンBiz

タケックスクリーンBiz - タケックス・ラボタケックスクリーンBiz - タケックス・ラボ
(3件のレビュー)

モウソウチク抽出物の効果で幅広いウィルス・雑菌を除菌除去。
優れた抗菌持続力で揮発した後も除菌力を発揮。
水滴のある場所でも優れた抗菌・除菌効果を発揮。
手洗い場やトイレ、部屋の除菌・消臭にも使用できます。

成分95度発酵アルコール 51.0%、乳酸1.50%、モウソウチク抽出物1.00%、グリセリン脂肪酸エステル0.20%、乳酸Na0.05%、精製水46.25%商品タイプ詰替用種別バッグインボックス(コック付)主成分アルコール、モウソウチク抽出物繰り返し・詰め替え対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
サイズ
容量(L)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00435067-1個(5L)M59-1557-09026-1386-0902
5,800
5,398
5,830(税込)
当日出荷
00435076-1個(18L)L189-1557-09036-1386-0903
15,000
14,980
16,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00435067
2019-11-22
用途: レストランでの調理器具から消毒したいすべて
飲食業

10年前からこのタケックスを使用してます。
商品に関しては、信頼があり、ウイルスにも検証済みで食品にも安心です!この1本で他の除菌は入らないので、無いと困るものですが。。何年か前から購入する場所が代わりとても面倒で、悩みの種でしたがモノタロウさんで買えると知り感激しました!
とてもスムーズに購入でき助かっています。

1が参考にしています
対象商品 : 00435067
2020-02-21
用途: 食品機械の殺菌

非常に使いやすい。スプレーに詰め替え使用してます・

対象商品 : 00435076
2018-03-05
用途: 工場全般での作業時の手の噴射

天然成分での殺菌作用により安心して使用しています。モノタロウ様での取り扱いでなかなか売っていないんですが、ここから買っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする