アルタン
アルベリーフレッシュ 生菓子用
和、洋生菓子、果実等のカビ防止、保存、保湿性を高めます。
成分
エタノール製剤
濃度(%)
エチルアルコール67.9
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
容量(L)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00435128
SER
詰替用
4.8
9-1558-1501
6-1387-1501
¥
6,500
¥
4,798
¥
5,182
(税込)
4日以内出荷
00435112
SER
本体
1
9-1558-1401
6-1387-1401
¥
2,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください