クロームメッキ噴霧器 防水型

クロームメッキ噴霧器 防水型 - ヨコヤマクロームメッキ噴霧器 防水型 - ヨコヤマクロームメッキ噴霧器 防水型 - ヨコヤマ

アルコールも使用できます。

種類蓄圧式型式手持式対応溶液アルコール材質(本体)真鍮材質(パッキン)バイトン(フッ素ゴム)材質(台)プラスチック内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タンク容量(L)
サイズ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00435173-0.4小型71×177
15,500
14,980
16,478(税込)
当日出荷
00435182-0.7中型82×225
21,500
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
00435198-1大型100×270
24,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする