万能スプレー ザ・霧吹き

万能スプレー ザ・霧吹き - ダリヤ(マルハチ産業)万能スプレー ザ・霧吹き - ダリヤ(マルハチ産業)
容量(mL)500耐熱温度(℃)40危険物の類別非危険物内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
材質
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00435234800CB500(ハンドル部)プラスチック、(噴射部)真鍮、(ボトル部)塩化ビニールピンク100×2209-1561-04016-1390-0301
1,160
879
967(税込)
当日出荷
00435243800CB500(ハンドル部)プラスチック、(噴射部)真鍮、(ボトル部)塩化ビニールグリーン100×2209-1561-04026-1390-0302
1,160
879
967(税込)
当日出荷
00435216800500PP、ポリエチレンピンク91×2159-1561-03016-1390-0201
900
取扱い終了
00435225800500PP、ポリエチレングリーン91×2159-1561-03026-1390-0202
900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする