曜日別特売

広口スプレイヤー

広口スプレイヤー - ユダ広口スプレイヤー - ユダ
(5件のレビュー)

補充口を広くカットしており、洗剤等をこぼさず補充できます。
霧状からジェットまで霧の角度も調整可能です。

容量(mL)800材質高密度ポリエチレン寸法(直径Φ×高さH)(mm)77×290使用流体水、洗剤等耐熱温度(℃)90危険物の類別非危険物内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00435295-9-1561-09016-1390-0701
780
699
769(税込)
当日出荷
00435304-9-1561-09026-1390-0702
780
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00435295
2021-04-24
用途: 清掃など
サービス業

洗剤をクロスに噴きつけて使用したかったのですが、スプレーと言うより弱いストレート状態にしかならない。
このようなスプレーのトリガー(内部チューブ)の先には何か付いていたように思うのですが、細いチューブのままなのはこう言う仕様なのでしょうか?

1が参考にしています
対象商品 : 00435295
2021-02-09
用途: 車内クリーニング用の洗剤入れ
株式会社VSEED自動車・二輪車・自転車関連業

握りからトリガーまでが長すぎて握れない。(他製品では握れる)これは私の指が短いせいではあるのですが、第一間接がかからない。
他社製より1cmほど長い。
保持機能が低いため、少し時間がたつと空振りを数回しなければいけない。
使用中、洗剤がビダビダ漏れる。
材質がチープ。
2個買いましたがどちらも同じです。
他の方は高評価ですが...あたりはずれなんですかね~?

対象商品 : 00435295
2021-03-01
用途: 掃除
瀧野建築建設業・工事業

耐熱温度が90℃とあったので購入しましたが、 どう調整しても「霧状」にはなりません。水鉄砲のように出るだけです。 使えない。

対象商品 : 00435295
2020-04-12
用途: キッチンの清掃
卸売・小売業

詰め替え時に、口が広いのでとても入れ替えやすかった。スプレーの具合もいい感じに出てくれるのでとても使いやすいです。

対象商品 : 00435295
2020-03-26
用途: 車内のクリーニング&車のガラス掃除など

以前からこの商品を使用しています。
スプレーの部分が丈夫です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする