曜日別特売

遮光スプレーボトル

遮光スプレーボトル - ユダ遮光スプレーボトル - ユダ
(14件のレビュー)

次亜塩素酸水等の紫外線により劣化する液体に最適です。
逆さ噴霧もOKです。

使用流体水、洗剤等材質PET樹脂仕様遮光容量(mL)500寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×240耐熱温度(℃)50危険物の類別非危険物TKG品番9-1561-1001TKG品番(2017)6-1390-0801内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00435313-500
960
749
824(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-26
用途: 消毒用で次亜塩素系の液体を入れて使用。

噴霧が細かく、広い範囲にきれいに出るのでとても良かった。

2025-09-23
用途: 次亜塩素酸を使ってのトイレ掃除
飲食業

初めは噴霧範囲も広く、綺麗に霧化して良い感じだが、直ぐにちゃんと霧化しなくなる。具合が良いのは3ヶ月までだった。
リピートはないです。次は他のものを探すと思う。

2025-02-21
用途: 除菌スプレーの保管
自動車・二輪車・自転車関連業

大概スプレー部分が聞かなくなってしまうことが多いので、長持ちすると良いと思います。
サイズもちょうどよく、使いやすいです。

対象商品 : 00435313
2023-07-01
用途: 次亜塩素酸水に

スプレーの一回の噴霧量は結構多い。
霧状というよりは小さめの水滴がでてくるイメージ。

対象商品 : 00435313
2022-12-26
用途: 消毒・清掃時
医療・福祉・介護関連業

アルコールや次亜塩素酸ナトリウム製剤希釈液を入れて、消毒や清掃時に使用しています。
この値段だけあって、トリガー部分が安物より長持ちしている方だと思います。
それでもやはりへたれてくるので 、トリガー部分だけを販売していただきたいです。

2022-11-10
用途: 次亜塩素酸水での消毒として使用
その他業種

買った当初とても快調で、レビューにあるような、
すぐ壊れて使用できなくなることが信じられなかったが、使用して3ヶ月程すると、突然ボトルの中身が吸い上げられなくなり、色々駆使しても無理で、やはり皆の言う通りだなと痛感させられた次第です。。

2が参考にしています
対象商品 : 00435313
2022-09-22
用途: トイレ掃除用
サービス業

使って数ヶ月で縦向きでの噴霧が出来なくなる。
逆さで使用出来るが、都合が悪い。

2が参考にしています
2021-08-20
用途: 次亜塩素酸水の噴霧

遮光性のボトルを探していました。ワンプッシュで結構多めに霧状スプレーができます。
購入して数カ月経ちますが、使用頻度が高いせいか3つ買ったうちの1つはトリガー部分を握ると力で歪み、カチカチいうようになりました。若干トリガーが薄いのかな?厚みがあれば安心できるので改善してもらえると嬉しいです。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする