曜日別特売

電動スプレー タフエアレス 60Hz用

電動スプレー タフエアレス 60Hz用 - 精和産業
種類電気式タンク容量(L)1.2噴霧能力(mL/min)380対応溶液塗料材質(本体)樹脂仕様(吐出圧)75kg/cm2質量(kg)1.7周波数(Hz)60消費電力(W)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×274×300電源(V)単相100付属品スタンダード:ポールノズル(20cm)、平吹きホルダー、スパナ、スワールヘッド、平吹きノズル(2140)、バルブセットTKG品番9-1561-1202TKG品番(2017)6-1390-1102内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00435338380
67,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0043533838034665395TFE-380-ST380 タフエアレス 精和産業 34665395タフエアレス精和産業1台
53,980
税込59,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする