曜日別特売

合紙ナシ アルミケース

合紙ナシ アルミケース - シンメイ合紙ナシ アルミケース - シンメイ合紙ナシ アルミケース - シンメイ合紙ナシ アルミケース - シンメイ合紙ナシ アルミケース - シンメイ合紙ナシ アルミケース - シンメイ合紙ナシ アルミケース - シンメイ合紙ナシ アルミケース - シンメイ
(2件のレビュー)

お弁当のお惣菜仕切り用に最適です。
ケーキ等を敷くのに最適です。
生産工程の工夫により剥離性が格段に向上、一枚一枚はがしやすく、作業効率アップの手助けをします。
ケースの内側を艶仕様にすることで、食品の色を反射し、より華やかに演出します。

材質アルミ厚さ(μm)12種別合紙なし内容量1パック(500枚)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
上径(Φ)×高さH(mm)
底径(Φmm)
TKG品番(2017)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
004361175A50×19336-1393-1601浅型
560
429
472(税込)
当日出荷
004361265F50×21336-1393-1701深型
590
449
494(税込)
当日出荷
004361356A60×22366-1393-1801浅型
670
499
549(税込)
当日出荷
004361446F60×27366-1393-1901深型
800
579
637(税込)
当日出荷
004361537A70×25406-1393-2001浅型
830
599
659(税込)
当日出荷
004361627F70×30406-1393-2101深型
990
699
769(税込)
当日出荷
004361788A80×27456-1393-2201浅型
990
699
769(税込)
当日出荷
004361878F80×35456-1393-2301深型
1,290
899
989(税込)
当日出荷
004361969F85×40486-1393-2401深型
1,610
1,298
1,428(税込)
当日出荷
0043620510F90×40506-1393-2501深型
1,660
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月14日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00436205
2019-12-22
用途: 塩バターパンに使用
飲食業

商品には満足していますが、2枚重なることが多いので、薄紙が入ってる方がいいのかなぁ?と思いました。

対象商品 : 00436178
2018-01-11
用途: 普通に使えます
たわらや自動車・二輪車・自転車関連業

急いだ場合に個別に取り出しやすい 個人的な感想ですが若干厚みがあるのでしっかりした感じがあります 欲を言えばもう少し安ければ… 次回もこれに変わる商品(金額が安い)が無ければリピートしたいとお思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする