アルミケース(合紙入り)

アルミケース(合紙入り) - シンメイアルミケース(合紙入り) - シンメイアルミケース(合紙入り) - シンメイアルミケース(合紙入り) - シンメイアルミケース(合紙入り) - シンメイアルミケース(合紙入り) - シンメイアルミケース(合紙入り) - シンメイアルミケース(合紙入り) - シンメイ
(3件のレビュー)

お弁当のお惣菜仕切り用に最適です。
ケーキ等を敷くのに最適です。
生産工程の工夫により剥離性が格段に向上、一枚一枚はがしやすく、作業効率アップの手助けをします。
ケースの内側を艶仕様にすることで、食品の色を反射し、より華やかに演出します。

材質アルミ厚さ(μm)12種別合紙入り内容量1パック(500枚)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
上径(Φ)×高さH(mm)
底径(Φmm)
TKG品番(2017)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
004362575A50×19336-1393-2801浅型
560
429
472(税込)
当日出荷
004362665F50×21336-1393-2901深型
590
449
494(税込)
当日出荷
004362756A60×22366-1393-3001浅型
670
499
549(税込)
当日出荷
004362846F60×27366-1393-3101深型
800
579
637(税込)
当日出荷
004362937A70×25406-1393-3201浅型
830
599
659(税込)
当日出荷
004363027F70×30406-1393-3301深型
990
699
769(税込)
5日以内出荷
004363188A80×27456-1393-3401浅型
990
699
769(税込)
当日出荷
004363278F80×35456-1393-3501深型
1,290
899
989(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月4日
004363369F85×35486-1393-3601深型
1,610
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月4日
0043634510F90×40486-1393-3701深型
1,660
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00436345
2021-05-16
用途: 製菓、製パン
医療・福祉・介護関連業

合紙入りが使いやすいです。同じ号数でやや浅めのカップを使用中でしたが、本商品は程よい深さです。

対象商品 : 00436318
2018-08-29
用途: 社員弁当作り時
運輸・通信業

問題無く使用出来ます。特に他社よりは、お値打ちかと思います。

対象商品 : 00436302
2017-06-11
用途: 会議用弁当、法事等の折詰に使用
料理なか渓飲食業

コスト及び製品については、大満足です。今までは、百円ショップで手配しておりましたが、これからはよろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする