フードケース 彩

フードケース 彩 - マインフードケース 彩 - マインフードケース 彩 - マインフードケース 彩 - マインフードケース 彩 - マインフードケース 彩 - マインフードケース 彩 - マインフードケース 彩 - マイン
(17件のレビュー)

色、模様付きは印刷面を張り合わせしている為、直接印刷面が食品に触れず安全で衛生的。

材質OPP内容量1パック(500枚)
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
底径(Φmm)
高さ(mm)
質量(g)
上径(Φ)×高さH(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00436476M3358035207555×20
1,050
819
901(税込)
当日出荷
00436485M33581402510665×25
1,300
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
00436494M335824527.513275×27.5
1,560
1,498
1,648(税込)
当日出荷
00436503M33583503016385×30
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
00436512M3358735207555×20
1,050
819
901(税込)
当日出荷
00436528M33588402510665×25
1,300
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
00436537M335894527.513275×27.5
1,560
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
00436546M33590503016385×30
1,700
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
00436555M3359435207555×20
1,050
819
901(税込)
翌々日出荷
00436564M33595402510665×25
1,300
999
1,099(税込)
翌々日出荷
00436573M335964527.513275×27.5
1,560
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
00436582M33597503016385×30
1,700
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
00436433M335733520透明7555×20
700
取扱い終了
00436442M335744025透明10665×25
840
取扱い終了
00436458M335754527.5透明13275×27.5
980
取扱い終了
00436467M335765030透明16380×30
1,140
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-12
用途: 地域行事の実演時
教育・研究機関

実演で、フルーツ大福を作って入れましたが、材質がしっかりし、くっつきもなく、大きさ、材質も共、とてもよかった。

対象商品 : 00436476
2022-03-23
用途: 惣菜の小分けに
飲食業

クリアタイプが販売されなくなり、こちらに切り替えました。
見た目は透明のほうが好みの仕上がりではありますが、白くなったことで2枚以上重なっているのが一目でわかり、作業性はよくなりました。

対象商品 : 00436476
2022-04-18
用途: お弁当に
みの里飲食業

おかずの横に、タレ瓶などカップに入れて添えています。

対象商品 : 00436458
2022-02-07
用途: お菓子のトッピングに
WAKANAアンフラワーその他業種

おはぎや練り切りを入れてプレゼントしたりします。
清潔感がありクリアな入れ物はいい感じです。

対象商品 : 00436476
2021-12-27
用途: オードブルの盛付け
お食事何処若水飲食業

しっかりした形のまま、盛付けられました。
型くずれ燃せず、長時間もちました。

対象商品 : 00436433
2020-09-14
用途: 給食の果物類を提供するときに
教育・研究機関

配送、梱包も問題なし。何の不便もなく使用できています。

対象商品 : 00436442
2020-07-16
用途: 弁当作り
卵々亭飲食業

たくさんお弁当を作るので、はがしやすくて便利です。透明なので、気に入りました。

対象商品 : 00436433
2020-05-28
用途: お弁当の販売

飲食部門でお弁当のデリバリーをすることになり、急遽購入しました。丈夫です、そして上品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする