TKG
純白ペットケース 中華柄 6号深口 四龍柄
冷凍庫からオーブン・電子レンジでご使用できます。
底径(Φmm)
40
高さ(mm)
25
材質
紙/PBT
種類
四籠柄
耐熱温度(℃)
-40~180
TKG品番
9-1567-1702
TKG品番(2017)
6-1395-2002
内容量
1パック(250枚)
注意
※オーブントースターや直火は使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00437185
-
¥
1,260
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください