やなぎプロダクツ
ランチピックス
材質
ポリスチレン
全長(mm)
60
色
色込み
耐熱温度(℃)
70
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00438357
J053
1パック(500本)
265
9-1572-1201
6-1400-1001
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
00438384
Y102
1パック(25本)
28
9-1572-1801
6-1400-1501
¥
210
¥
189
¥
208
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください