ピンチョス楊枝

ピンチョス楊枝 - 明海ピンチョス楊枝 - 明海
(4件のレビュー)

楊枝の真ん中がふくらんだ平たい形状なので、刺した時に食材が抜けにくくなっています。

入数1000本材質白樺材厚さ(mm)1.5全長(mm)65最大幅(mm)4.5TKG品番9-1572-1101TKG品番(2017)6-1400-0801内容量1箱(1000本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00438506-
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00438506
2025-06-25
用途: テイクアウト商品に付ける
卸売・小売業

使いやすい長さですが、折れていたり、薄くなっていたり箱によっては使えないものが入っている場合あり

1が参考にしています
対象商品 : 00438506
2023-08-11
用途: お灸の準備に使用
関鍼灸院

1000本でこの価格は安く品質は同じ。今まで300本500円で買ってました。

2が参考にしています
対象商品 : 00438506
2021-03-27
用途: 果物
その他業種

とりあえずリンゴで試してみました
刺したあと持ち上げるのに安定感があります
丸タイプにはない安定感です
抜けにくさも あります
ただ 先端が平らなので 皮付きのリンゴだと ある程度の勢いがないと刺さりません
それと 両端がピンなのは理由があるのでしょうか
個人的な意見としては片方だけの方が もっと持ちやすいと思う
持ち手に こけしが付いて無いので途中 折れる心配は無いです

2が参考にしています
対象商品 : 00438506
2014-12-22
用途: 売り物用ピンチョス

思っていたより若干短かった

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

割箸/楊枝/調理用糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする