ニシキ[卓上消耗品]
プラ容器 益子 茶フチ
陶器や漆器の趣をそのままに、テイクアウト用をメインとしながらも使い捨てではなく、家庭内での再利用も出来る製品です。
スーパーや鮮魚店、仕出屋などに幅広くご使用できます。
用途
刺身、寿司盛り合わせやオードブルに
材質
PS
色
茶フチ
内容量
1パック(10枚)
注意
※製造上の都合により模様等にシワなどが入っている場合がございますがご了承ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
呼び寸法
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00439127
-
4.41
48
480×40
9-1578-0501
6-1406-0501
¥
20,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
00439136
-
3.1
42
420×39
9-1578-0502
6-1406-0502
¥
15,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
00439145
-
1.96
37
370×38
9-1578-0503
6-1406-0503
¥
12,900
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
00439154
-
1.7
35
350×38
9-1578-0504
6-1406-0504
¥
9,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
00439163
-
1.1
30
300×35
9-1578-0505
6-1406-0505
¥
6,640
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください