曜日別特売

プラ容器 高台皿

プラ容器 高台皿 - ニシキ[卓上消耗品]プラ容器 高台皿 - ニシキ[卓上消耗品]プラ容器 高台皿 - ニシキ[卓上消耗品]プラ容器 高台皿 - ニシキ[卓上消耗品]プラ容器 高台皿 - ニシキ[卓上消耗品]プラ容器 高台皿 - ニシキ[卓上消耗品]

陶器や漆器の趣をそのままに、テイクアウト用をメインとしながらも使い捨てではなく、家庭内での再利用も出来る製品です。
スーパーや鮮魚店、仕出屋などに幅広くご使用できます。

用途各種盛り合わせはもちろん、焼鳥、天ぷら、おにぎり等スーパーのお惣菜陳列用バットとしてもご使用できます。材質PS内容量1パック(5枚)
注意
※製造上の都合により模様等にシワなどが入っている場合がございますがご了承ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00439242-尺4420×543.38
14,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
00439258-尺3390×522.835
12,200
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
00439267-尺2360×492.455
10,900
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
00439276-尺1330×462.045
9,300
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
00439285-1尺300×411.74
7,300
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
00439294-9寸270×391.454
6,500
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
00439303-尺4420×543.38青磁
14,000
取扱い終了
代替品有
00439312-尺3390×522.835青磁
12,200
取扱い終了
代替品有
00439328-尺2360×492.455青磁
10,900
取扱い終了
代替品有
00439337-尺1330×462.045青磁
9,300
取扱い終了
代替品有
00439346-1尺300×411.74青磁
7,300
取扱い終了
代替品有
00439355-9寸270×391.454青磁
6,500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00439303-27888027-- プラ容器 高台皿 青磁 EBM(江部松商事) 27888027プラ容器 高台皿 青磁EBM(江部松商事)1セット(5枚)
8,698
税込9,568
注文コードが変更になりました
00439312-27888036-- プラ容器 高台皿 青磁 EBM(江部松商事) 27888036プラ容器 高台皿 青磁EBM(江部松商事)1セット(5枚)
7,298
税込8,028
注文コードが変更になりました
00439328-27888045-- プラ容器 高台皿 青磁 EBM(江部松商事) 27888045プラ容器 高台皿 青磁EBM(江部松商事)1セット(5枚)
6,598
税込7,258
注文コードが変更になりました
00439337-27888054-- プラ容器 高台皿 青磁 EBM(江部松商事) 27888054プラ容器 高台皿 青磁EBM(江部松商事)1セット(5枚)
6,198
税込6,818
注文コードが変更になりました
00439346-27888063-- プラ容器 高台皿 青磁 EBM(江部松商事) 27888063プラ容器 高台皿 青磁EBM(江部松商事)1セット(5枚)
4,398
税込4,838
注文コードが変更になりました
00439355-27888079-- プラ容器 高台皿 青磁 EBM(江部松商事) 27888079プラ容器 高台皿 青磁EBM(江部松商事)1セット(5枚)
4,398
税込4,838
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする