曜日別特売

オードブル容器サークルトレー

オードブル容器サークルトレー - 福助工業オードブル容器サークルトレー - 福助工業オードブル容器サークルトレー - 福助工業オードブル容器サークルトレー - 福助工業オードブル容器サークルトレー - 福助工業オードブル容器サークルトレー - 福助工業オードブル容器サークルトレー - 福助工業オードブル容器サークルトレー - 福助工業
(5件のレビュー)

楽しい集いに最適なオードブル容器。
銀食器のような光沢が食材を華やかに見せます。
FP-3,5,8のフタは本体の回転テーブルになります。

15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(縦×横×深さ)(mm)
仕切数(個)
寸法(外径×高さ)(mm)
深さ(mm)
材質
質量(g/枚)
種別
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
TKG品番(2017)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4021648805744141ケース(20枚×6袋)Φ385×34---PS(ラミ)-セット38538534--
オープン
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
4021649705744731ケース(20枚×5袋)Φ460×40---PS(ラミ)シルバー-セット46046040--
オープン
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
0044020405744571パック(20セット)Φ314×346314×72(本体)34ポリスチレンシルバー-----6-1405-06019-1577-0501
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
0044021305744651パック(20セット)Φ385×346385×76(本体)34ポリスチレンシルバー-----6-1405-06029-1577-0502
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
00440222FP81パック(20セット)Φ460×407460×85(本体)40ポリスチレンシルバー-----6-1405-06039-1577-0503
12,300
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
7027356805431011箱(600枚)(本体)170×218×25-----24.2FP-302 シルバー-----
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
7027357705431111箱(600枚)(本体)190×245×25-----30.1FP-303 シルバー-----
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
7027359505431361箱(300枚)(本体)210×298×25-----43.8FP-305 シルバー-----
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
4021600705744571ケース(20枚×10袋)Φ314×34---PS(ラミ)シルバー-セット31431434--
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
4021601605744651ケース(20枚×6袋)Φ385×34---PS(ラミ)シルバー-セット38538534--
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
702735255430121箱(240枚)(本体)255×255×26-----46.4FP-20 シルバー-----
オープン
取扱い終了
返品不可
7027353405430471箱(600枚)(本体)165×250×25-----27.65FP-40 シルバー-----
オープン
取扱い終了
返品不可
7027354305430551箱(400枚)(本体)200×275×25-----38.3FP-50 シルバー-----
オープン
取扱い終了
返品不可
7027355205430711箱(400枚)(本体)235×335×25-----56.7FP-60 シルバー-----
オープン
取扱い終了
返品不可
7027358605431281箱(400枚)(本体)205×275×25-----37.7FP-304 シルバー-----
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00440204
2025-01-06
用途: オードブル
飲食業

値段も安く、今まで使用していたのと変わらず良いと思う。また利用したい。

対象商品 : 00440204
2023-11-30
用途: オードブル注文時
飲食業

今まで蓋の別売りタイプのを使っていました。
こちらは蓋とセットでしかもお値段が断然安く
これからもこちらのセットを注文します!

2が参考にしています
対象商品 : 00440204
2022-04-10
用途: オードブル
たべものやちきん飲食業

以前使っていた他社製品と同じように使用しています。
しかも価格は断然安い!
また注文します!

対象商品 : 00440204
2020-03-24
用途: オードブルの盛り付けに
いなかめし和郷飲食業

写真を見ての購入でしたが、普段使っているオードブルトレイよりも一回り小さかった為、倍の量で納品でした。
但し、テーブルに料理を多く提供する際にはテーブルの窮屈感がへるかも

対象商品 : 00440204
2016-10-06
用途: イベント時
建設業・工事業

まだ入荷していませんが、他店より安く購入出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする