オードブル容器 皿

オードブル容器 皿 - 福助工業オードブル容器 皿 - 福助工業オードブル容器 皿 - 福助工業オードブル容器 皿 - 福助工業オードブル容器 皿 - 福助工業オードブル容器 皿 - 福助工業オードブル容器 皿 - 福助工業オードブル容器 皿 - 福助工業
(1件のレビュー)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種別
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
材質
寸法(縦×横×深さ)(mm)
質量(g/枚)
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
TKG品番(2017)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00440247-1パック(100枚)K-5270×190×18ポリスチレン-----6-1405-07019-1577-0601
4,300
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
00440256-1パック(50枚)K-6310×230×20ポリスチレン-----6-1405-07029-1577-0602
3,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
00440265-1パック(20枚)K-7375×245×25ポリスチレン-----6-1405-07039-1577-0603
1,980
1,798
1,978(税込)
当日出荷
00440274-1パック(20枚)K-8450×292×24ポリスチレン-----6-1405-07049-1577-0604
3,490
2,598
2,858(税込)
当日出荷
7026833605720471箱(3200枚)ディッシュ 丸皿 小--(本体)156×156×164.01-----
オープン
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
4021602505703701ケース(20枚×20袋)-----24537525--
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
4021603405703891ケース(20枚×15袋)-----29245024--
オープン
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
00440238-1パック(100枚)K-4240×160×18ポリスチレン-------
2,060
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00440274
2022-02-28
用途: 茶菓子を置くのに使用。
教育・研究機関

会議の時に茶菓子を置くのに使用しています。大きさもちょうど良くて大変便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする