エフピコチューパ
SQ-丸カップ 本体
ねじ式のかん合する蓋ですので、力を入れずに簡単に開閉ができます。
臭いや汁漏れしないので安心して保存ができます。
商品タイプ
本体
材質
ポリエチレンテレフタレート
耐熱温度(℃)
60
内容量
1パック(50個)
注意
※蓋は別売です。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
容量(mL)
外径×高さH(Φmm×mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00440344
7R006213
40
130
100×40
9-0993-1401
6-1408-1601
¥
2,080
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
00440353
7P007217
50
170
100×50
9-0993-1402
6-1408-1602
¥
2,250
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
00440378
7P007221
40
210
120×40
9-0993-1501
6-1408-1701
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
00440414
7P007250
40
250
129×40
9-0993-1601
6-1408-1801
¥
2,630
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
00440432
7P007430
65
430
129×65
9-0993-1603
6-1408-1803
¥
3,280
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
00440387
7P007228
50
280
120×50
9-0000-0000
6-1408-1702
¥
2,070
取扱い終了
00440396
7P007234
60
340
120×60
9-0000-0000
6-1408-1703
¥
2,360
取扱い終了
00440423
7P007320
48
320
129×48
9-0000-0000
6-1408-1802
¥
2,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください