エフピコチューパ
SQ-丸カップ 嵌合蓋
ねじ式のかん合する蓋ですので、力を入れずに簡単に開閉ができます。
臭いや汁漏れしないので安心して保存ができます。
商品タイプ
蓋
材質
ポリエチレンテレフタレート
耐熱温度(℃)
60
再生材使用率(%)
80
再生材使用
使用
内容量
1パック(50個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径×高さH(Φmm×mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00440362
7R705100
104×12
9-0993-1403
6-1408-1603
¥
1,510
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
00440405
7R705122
124×13
9-0993-1503
6-1408-1704
¥
1,850
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
00440448
7R705131
133×16
9-0993-1604
6-1408-1804
¥
2,080
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください