エフピコチューパ
AP丼 本体
軽量で強度のある低発泡素材の丼容器。
商品タイプ
本体
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※蓋は別売です
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
高さ(mm)
直径(Φmm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00440457
AP360
1パック(50個)
エクスター
51
119
黒
¥
1,850
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
00440466
AP360
1パック(50個)
エクスター
51
119
白
¥
1,910
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
00440484
AP361
1パック(50個)
エクスター
61
152
黒
¥
2,900
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
00440493
AP361
1パック(50個)
エクスター
61
152
白
¥
2,960
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
00440518
AP362
1パック(50個)
エクスター
62
167
黒
¥
3,530
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
00440527
AP362
1パック(50個)
エクスター
62
167
白
¥
3,630
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
24408869
AP360
1ケース(50枚×24袋)
エクスター
51
119
黒
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24408878
AP360
1ケース(50枚×24袋)
エクスター
51
119
白
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24408896
AP361
1ケース(50枚×16袋)
エクスター
61
152
黒
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24408975
AP362
1ケース(50枚×16袋)
エクスター
62
167
白
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24408993
AP362
1ケース(50枚×16袋)
エクスター
62
167
和花
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24408887
AP360B
1ケース(50枚×24袋)
ES
54
-
黒
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24408914
AP361
1ケース(50枚×18袋)
ES
61
-
白
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24408939
AP361
1ケース(50枚×18袋)
ES
61
-
和花
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24408957
AP362
1ケース(50枚×16袋)
エクスター
62
167
黒
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24409018
AP363
1ケース(50枚×12袋)
エクスター
73
187
黒
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24409036
AP363
1ケース(50枚×12袋)
エクスター
73
187
和花
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980