曜日別特売

新椀ざる

新椀ざる - TKG新椀ざる - TKG新椀ざる - TKG新椀ざる - TKG新椀ざる - TKG新椀ざる - TKG
(3件のレビュー)
材質内容量1個
全9種類を絞り込む
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
サイズ(号)
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
004421283910100×35106-1411-1101
270
269
296(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
004421463912120×35126-1411-1103
280
279
307(税込)
翌々日出荷
004421553913130×45136-1411-1104
320
319
351(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
004421643914146×35146-1411-1105
330
329
362(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
004421733915150×50156-1411-1106
370
369
406(税込)
当日出荷
004421983922220×65226-1411-1108
880
799
879(税込)
当日出荷
004421373911125×2012浅6-1411-1102
150
取扱い終了
004421823920200×60206-1411-1107
520
取扱い終了
004422073929290×80296-1411-1109
650
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00442207
2022-02-24
用途: 焙煎作業でチャフを飛ばすときに
飲食業

チャフを飛ばすには重さもしなりもサイズ的にもとてもバランスの良いザルです。29cmぐらいの頑丈なザルもありますが、それですと手に負荷がかかり過ぎるためこのザルはちょうど塩梅が良いです。ただ使用する前に外枠の皮藤が心もとないので何かで補強しておくと長持ちします。それでも消耗品なので長く取り扱っていただけることを願います。

対象商品 : 00442182
2020-02-13
用途: 圧力なべで蒸し物をするときにとっても便利
医療・福祉・介護関連業

サイズがぴったりで、たくさん野菜を盛りつけられます。目も細かくこぼれないし、なめらかで洗いやすいです。

対象商品 : 00442173
2021-07-11
用途: 黒ニンニク用ざる
自動車・二輪車・自転車関連業

20センチの炊飯器に入れようと買いましたが高さも幅も小さくて7個しか入らなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする