曜日別特売

コールドボール

コールドボール - Carlisle(カーライル)

バクテリアの発生を減少させると同時に氷の散乱を防止します。サラダバー、ビュッフェ、調味料等を冷却し、新鮮さを約8時間保ちます。
冷凍庫で約8時間の事前冷却で、温度を5℃以下に約8時間保ちます。
人件費の削減、食品材料の無駄をなくします。
本体は二重構造になっており、その中に蓄冷体が入っております。
丈夫で使いやすいプラスチック製のフードパンです。
調味料バー、サラダバー、サンドウィッチの場所、ビュッフェ、仕出準備場所、ケータリング等の低温保存に最適です。
ビュッフェ、フードバー等の食材を5℃以下で約5時間保ちます。

容量(L)9外径×高さH(Φmm×mm)Φ457×137内径×高さH(Φmm×mm)Φ384×115TKG品番9-1723-0901TKG品番(2017)6-1467-0901内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00443704CM1050
45,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする