曜日別特売

18-8ドレッシングポット専用プレート 3穴

18-8ドレッシングポット専用プレート 3穴 - TKG
材質ステンレス質量(kg)0.39穴径(Φmm)110寸法(幅W×奥行D)(mm)525×160穴数3穴TKG品番9-1730-1101TKG品番(2017)6-1475-1201内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00443923-
7,000
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする