曜日別特売

18-8インセットポット プレート

18-8インセットポット プレート - TKG
寸法(幅W×奥行D)(mm)522×322材質ステンレス内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(Φmm)
質量(kg)
サイズ
適合
TKG品番(2017)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00443948191901620.8917cm用6-1475-09019-1730-0801
15,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
00443932191922120.6922cm用6-1475-06019-1730-0501
15,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする