曜日別特売

ポリカーボネイト 多目的ポット (目盛付)

ポリカーボネイト 多目的ポット (目盛付) - TKGポリカーボネイト 多目的ポット (目盛付) - TKGポリカーボネイト 多目的ポット (目盛付) - TKGポリカーボネイト 多目的ポット (目盛付) - TKGポリカーボネイト 多目的ポット (目盛付) - TKGポリカーボネイト 多目的ポット (目盛付) - TKGポリカーボネイト 多目的ポット (目盛付) - TKG
(1件のレビュー)
耐熱温度(℃)-30~120材質ポリカーボネイト樹脂内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
深さ(mm)
容量(L)
TKG品番(2017)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00444185-101000.736-1475-03019-1730-0201
640
489
538(税込)
当日出荷
00444194-121201.256-1475-03029-1730-0202
860
669
736(税込)
当日出荷
00444203-1414026-1475-03039-1730-0203
1,240
919
1,011(税込)
当日出荷
00444212-161602.956-1475-03049-1730-0204
1,780
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
00444228-181804.16-1475-03059-1730-0205
2,160
1,898
2,088(税込)
当日出荷
00444237-202005.96-1475-03069-1730-0206
2,800
2,198
2,418(税込)
当日出荷
00444246-222207.66-1475-03079-1730-0207
3,400
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-25
用途: 蘭の水やり
大和産業株式会社卸売・小売業

小さい鉢植えのランノ水やりに使ってます。
植木鉢ごと浸水させるのに便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする