KINGO
KINGOステン角チェーフィングデッシュ
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
640×350×340
仕様
固型ランプ(Φ95×H60)×2
材質
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
フードパンサイズ
容量(L)
TKG品番(2017)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00446714
2102
1/1
530×327×65
7.5×1
6-1434-0101
9-1606-0101
¥
72,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
00446723
21022
1/2
265×327×65
3.6×2
6-1434-0102
9-1606-0102
¥
72,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください