KINGO
KINGO電気角チェーフィングデッシュ (ガラスカバータイプ)
蓋を開けずに中の料理が確認できます。
材質
本体:ステンレス 蓋:ガラス
サイズ
2/3
容量(L)
5.0×1
電源(V)
単相100
消費電力(W)
280
コード長さ(m)
約1.8
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
419×404×237
TKG品番
9-1607-0101
フードパンサイズ
354×327×65
TKG品番(2017)
6-1436-0101
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00446732
D202
¥
151,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください