曜日別特売

KINGO電気丸チェーフィングデッシュ (ガラスカバータイプ)

KINGO電気丸チェーフィングデッシュ (ガラスカバータイプ) - KINGO

蓋を開けずに中の料理が確認できます。

材質本体:ステンレス 蓋:ガラス容量(L)5.0×1電源(V)単相100消費電力(W)280コード長さ(m)約1.8外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×470×237TKG品番9-1607-0401フードパンサイズΦ390×65TKG品番(2017)6-1436-0401内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00446757D201
122,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする