KINGO
KINGO電気丸チェーフィングデッシュ
材質
ステンレス
容量(L)
5.0×1
電源(V)
単相100
消費電力(W)
280
コード長さ(m)
約1.8
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
425×470×237
TKG品番
9-1607-0501
フードパンサイズ
Φ390×65
TKG品番(2017)
6-1436-0501
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00446766
D201G
¥
122,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください