KINGO
KINGO 角回転カバー式チェーフィング (ハーフオープン)
蓋の収納スペースをとりませんので大変便利です。
仕様
固型ランプ(Φ95×H60)×2
材質
ステンレス
開口部(mm)
490×283×H130
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
640×370×370
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
容量(L)
TKG品番
フードパンサイズ
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00446784
2101
1/1タイプ
7.5×1
9-1605-0701
530×327×65
6-1435-0701
¥
74,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
00446793
21012
1/2タイプ
3.6×2
9-1605-0702
265×327×65
6-1435-0702
¥
74,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください