KINGO
KINGOマド付カバー式角チェーフィング シングル
くもり止め加工のマド付で蓋を開けずに中の料理が確認できます。
仕様
固型ランプ:(Φ95×H60)×2
材質
本体:ステンレス 蓋窓:PC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
670×485×H420
開口部(mm)
560×350×H150
TKG品番
9-1605-0101
フードパンサイズ
1/1サイズ(530×327×H65)7.5L×1
TKG品番(2017)
6-1435-0101
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00446802
S67021
¥
136,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください