KINGOマド付カバー式角チェーフィング ダブル

KINGOマド付カバー式角チェーフィング ダブル - KINGO

くもり止め加工のマド付で蓋を開けずに中の料理が確認できます。

仕様固型ランプ:(Φ95×H60)×2材質本体:ステンレス 蓋窓:PC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×485×H420開口部(mm)560×350×H150TKG品番9-1605-0201フードパンサイズ1/2サイズ(265×327×H65)3.6L×2TKG品番(2017)6-1435-0201内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00446818S67022
136,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする