曜日別特売

KINGOマド付カバー式丸チェーフィング

KINGOマド付カバー式丸チェーフィング - KINGO

くもり止め加工のマド付で蓋を開けずに中の料理が確認できます。

仕様固型ランプ:(Φ95×H60)×1材質本体:ステンレス 蓋窓:PC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×525×H440開口部(mm)Φ400×H170TKG品番9-1606-0601フードパンサイズ(Φ390×H65)5.0L×1TKG品番(2017)6-1434-0601内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00446827S6704
151,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする