KINGO 角回転カバー式チェーフィング (フルオープン)

KINGO 角回転カバー式チェーフィング (フルオープン) - KINGOKINGO 角回転カバー式チェーフィング (フルオープン) - KINGOKINGO 角回転カバー式チェーフィング (フルオープン) - KINGOKINGO 角回転カバー式チェーフィング (フルオープン) - KINGO
材質ステンレス内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
フードパンサイズ
容量(L)
開口部(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00446836B680211/1タイプ670×485×420530×327×657.5×1560×350×H150
136,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
00446845B680221/2タイプ670×485×420265×327×653.6×2560×350×H150
136,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
00446854C670212/3タイプ500×490×410354×327×655.0×1407×380×H145
136,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
00446863C670221/3タイプ500×490×410176×327×652.2×2407×380×H145
136,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする