KINGO
KINGO電気式角チェーフィングシングル PC蓋式
電源(V)
単相100
消費電力(W)
380
コード長さ(m)
約1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
590×364×290
開口部(mm)
490×310×H175
TKG品番
9-1607-0301
フードパンサイズ
530×324×H40(5.0L)
TKG品番(2017)
6-1436-0301
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00447527
S220140
¥
202,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください