曜日別特売

アクリル スクエアパイプ

アクリル スクエアパイプ - 大幸プラアクリル スクエアパイプ - 大幸プラアクリル スクエアパイプ - 大幸プラアクリル スクエアパイプ - 大幸プラアクリル スクエアパイプ - 大幸プラアクリル スクエアパイプ - 大幸プラアクリル スクエアパイプ - 大幸プラアクリル スクエアパイプ - 大幸プラ
(1件のレビュー)

素敵な空間を演出します。

材質アクリル板厚(mm)4内容量1個
全10種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00463164-150角150×150×509-1712-11016-1530-0701
3,100
2,798
3,078(税込)
当日出荷
00463173-150角150×150×1009-1712-11026-1530-0702
4,200
3,298
3,628(税込)
当日出荷
00463182-150角150×150×1509-1712-11036-1530-0703
5,800
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
00463198-150角150×150×2009-1712-11046-1530-0704
7,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
00463207-100角100×100×509-1712-12016-1530-0801
1,900
1,798
1,978(税込)
当日出荷
00463216-100角100×100×1009-1712-12026-1530-0802
3,300
2,698
2,968(税込)
当日出荷
00463225-100角100×100×1509-1712-12036-1530-0803
4,600
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
00463234-50角50×50×509-1712-13016-1530-0901
1,540
1,098
1,208(税込)
当日出荷
00463243-50角50×50×1009-1712-13026-1530-0902
2,500
2,298
2,528(税込)
当日出荷
00463252-50角50×50×1509-1712-13036-1530-0903
4,200
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00463234
2018-11-02
用途: 展示会での商品展示
卸売・小売業

小さくて、しっかりしています。
このサイズは他であまり見かけなく、使いやすいです。
厚みがあり、見た目もいいので、数個まとめて使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする