早川器物
洋白 ドームカバー ツバ付
材質
洋白
形状
丸
メッキ厚(μm)
3.8
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00474242
-
142
265
¥
37,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
00474258
-
138
280
¥
41,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
00474267
-
150
310
¥
46,500
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください