UK(三宝)
UKアクリルスタッキング魚皿カバー
材質
アクリル
形状
魚皿
高さ(mm)
210
寸法(長辺×短辺)(mm)
1160×330
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1160×330×210
適合サイズ
48インチ用
TKG品番
9-1744-0307
TKG品番(2017)
6-1546-0307
内容量
1個
注意
※プレーンタイプの皿にはご使用出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00475378
2491448
¥
137,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください